| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C420-160-330 Herst.-Nr.: 160330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln - weist gut sichtbar auf eine Bindemittel-Versorgungsstation oder ein DENSORB-Notfall-Set hin
- bestehend aus Aufklebern in verschiedenen europäischen Sprachen zum Bekleben eines DENSORB Notfall-Sets
- in auffälligem Orange mit schwarzer Schrift
- im Druckverschlussbeutel
Technische Daten: - Länge außen [mm]: 200
- Breite außen [mm]: 200
- Tiefe außen [mm]: 175
- Format: Hinweisschild
- Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge Außen: | 200 mm | Breite Außen: | 200 mm | Tiefe Außen: | 175 mm | Gewicht: | 0,02 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |