Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Fass S 170, Ausführung Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-659
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116659
EAN/GTIN:
     4055661016750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im Fass S 170, Ausführung Spezial
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • schnell am Einsatzort
  • alles, was für die Eindämmung der Leckage benötigt wird, in einem Behälter
  • mit Dichtungen im Deckel - ideal für die Außenaufstellung geeignet
  • geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien
  • nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • die erste Wahl bei Leckagen, wenn die Art der ausgetretenen Flüssigkeit nicht bekannt ist
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • mit sicherem und einfach zu bedienendem Spannring ausgestattet
  • Die Fässer verfügen über eine UN-X-Zulassung für den Transport der Verpackungsgruppen I, II, III und sind daher für benutzte Bindemittel bestens geeignet
  • In Kombination mit einem Fassroller (Zubehör) werden die Fässer zum mobilen Notfallset
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten 50 x 40 cm, 20 Schlangen 120 x 7,5 cm, 15 Kissen 25 x 25 cm, 3 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 590
  • Tiefe außen [mm]: 590
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Durchmesser außen [mm]: 590
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 158
  • Länge außen [mm]: 590
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: S 170
Weitere Informationen:
Länge Außen:
590 mm
Breite Außen:
590 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
950 mm
Durchmesser Außen:
590 mm
Aufnahmekapazität:
158 Liter / VE
Gewicht:
18,9 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set Bindemittel, Bindevliesmatte, Leckage Set, Industriebindevlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,80*
€ 682,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,26*
€ 606,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,71*
Zubehör
Denios
147860
ab € 253,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.