Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Gasflaschenschrank
>
Artikel
Gasflaschenschrank für 4 x 33 kg Flaschen, 2-flügelige Tür, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-116-962
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
116962
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank für 4 x 33 kg Flaschen, 2-flügelige Tür, verzinkt
zur Außenaufstellung
komplett feuerverzinkte, stabile Konstruktion
wirksame Durchlüftung des Schrankes durch Luftspalten im Türbereich gemäß TRGS 510
ideal zur Lagerung von Propangasflaschen
Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch Vierkantschloss
Kennzeichnung mit Warnsymbol
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
mit 2-flügeliger Tür
abgestimmt auf die Lagerung von bis zu 4 Gasflaschen à 33 kg
Technische Daten:
Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 4
Breite außen [mm]: 1680
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 1485
Breite innen [mm]: 375
Tiefe innen [mm]: 1520
Höhe innen [mm]: 1410
Werkstoff: Stahl
Türausführung: 2-flügelig
Türanschlag: beidseitig
Oberfläche: feuerverzinkt
Gewicht [kg]: 57
Aufstellort: Außen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1680 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1485 mm
Breite Innen:
375 mm
Tiefe Innen:
1520 mm
Höhe Innen:
1410 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
57 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gasflaschenlagerung
>
Gasflaschenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Propangasflaschenschrank
,
druckgasflaschenschrank denios
,
druckgasflaschenschrank
,
Gasflaschenlager
,
Gasflasche lagern
,
Lagerung Gasflaschen
,
Gasflaschen-Depot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,92*
€ 973,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,93*
€ 961,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,68*
€ 930,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,11*
€ 896,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,84*
€ 839,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gasflaschenschrank für 1 x 11 kg Flasche, 1-flügelige Tür rechts, verzinkt
Denios
116960
ab € 293,14*
Ähnlich
Gasflaschenschrank für 2 x 11 kg Flaschen, 1-flügelige Tür rechts, verzinkt
Denios
116961
ab € 342,69*
Ähnlich
Gasflaschenschrank für 2 x 33 kg Flaschen, 1-flügelige Tür rechts, verzinkt
Denios
125056
ab € 497,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen