Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Öl-Sperren
>
Artikel
DENSORB Ölsperren, 300 cm x 20 cm Ø, 4 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-128-553
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
128553
EAN/GTIN:
4055661012646
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
DENSORB Ölbindemittel Ölsperren zur Eingrenzung und Aufnahme von Öl auf Wasser, 3 m x 20 cm, 4 Stück
nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
Für die schnelle Eindämmung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen von stehenden und leicht fließenden Gewässern
zuverlässige Aufnahme von Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
Geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafenbecken usw
Ausgereifte Konstruktion mit stabilem Netz aus Polyester und robustem Innenschlauch aus Polypropylen gefüllt mit saugstarkem Polypropylenvlies
Durch praktische Karabinerhaken und Ringen an den Enden der Ölsperren können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden
Die robuste Konstruktion mit integriertem Zugentlastungsseil verhindert Beschädigungen beim Ausbringen und Einholen der Sperren
Das Zugentlastungsseil ist mittels Tipper-Tie Verschlüssen mit dem Netz der Ölsperre verbunden
Eine VE ergibt nach Verkettung der einzelnen Sperren eine Gesamtlänge von ca. 10,5 m
Technische Daten:
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 316
Anwendung: Öl
Format: Öl-Sperren
Breite außen [mm]: 200
Länge außen [mm]: 3000
Durchmesser außen [mm]: 200
Werkstoff: Polypropylen
Farbe: weiß
Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
Maße außen L x B [mm]: 3000 x 200
Höhe außen [mm]: 200
Anzahl VE pro Palette: 6
Gewicht pro VE [kg]: 84
Typ: mit Polypropylen-Füllung
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Aufnahmekapazität:
316 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
21 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Ölbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Ölsperre
,
Flüssigkeitssperre
,
Saugsperre
,
Aufsaugsperre
,
Leckage Notfallprodukt
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
,
Absorptionssperre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,27*
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Stück
ab 40 Stück
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Ölschleier, 48 cm x 30,5 m
Denios
170342
€ 201,37*
Zubehör
DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 7,5 m, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm
Denios
215799
€ 682,94*
Zubehör
DENSORB Ölsperren, 4 Stück in Kombination mit einer Tauchschürze (12 m)
Denios
215814
€ 685,25*
Zubehör
Erdnagel, 1,8 x 100 cm, rot lackiert für Ölbarriere Ecoline, 1 Stück
Denios
261508
€ 42,75*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
€ 25,02*
Zubehör
PP-Schwimmseil, schwarz, 14 mm, 5 lfm
Denios
267964
€ 73,85*
Zubehör
Ölsperren-Starter-Set, inkl. 2 Ölsperren à 5 m und Ölbindemitteln
Denios
201653
€ 1.958,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.