Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperren, 300 cm x 13 cm Ø, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-128-555
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     128555
EAN/GTIN:
     4055661012639
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
DENSORB Ölbindemittel Ölsperren zur Eingrenzung und Aufnahme von Öl auf Wasser, 3 m x 13 cm, 4 Stück
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • Für die schnelle Eindämmung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen von stehenden und leicht fließenden Gewässern
  • zuverlässige Aufnahme von Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • Geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafenbecken usw
  • Ausgereifte Konstruktion mit stabilem Netz und robustem Innenschlauch gefüllt mit saugstarkem Polypropylenvlies
  • Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden
  • Die robuste Konstruktion mit integriertem Zugentlastungsseil verhindert Beschädigungen beim Ausbringen und Einholen der Sperren
  • Eine VE ergibt nach Verkettung der einzelnen Sperren eine Gesamtlänge von ca. 10,5 m.
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 123
  • Anwendung: Öl
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 130
  • Länge außen [mm]: 3000
  • Durchmesser außen [mm]: 130
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 130
  • Anzahl VE pro Palette: 14
  • Gewicht pro VE [kg]: 32
  • Typ: mit Polypropylen-Füllung
  • Inhaltsmenge: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
130 mm
Durchmesser Außen:
130 mm
Aufnahmekapazität:
123 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölsperre, Flüssigkeitssperre, Saugsperre, Aufsaugsperre, Leckage Notfallprodukt, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Absorptionssperre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 145,85*
€ 180,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 190,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,31*
€ 226,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,27*
€ 225,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,45*
€ 215,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,56*
€ 192,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,91*
€ 181,96
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 38,2275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,72*
Zubehör
Denios
215799
ab € 573,18*
Zubehör
Denios
215814
ab € 574,15*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,71*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,56*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.810,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.