Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 800 x 800 mm und Durchmesser 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-132-788
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     132788
EAN/GTIN:
     4055661010277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Sammelbehälter
Ölsperrentasche
sammelbehälter kunststoff
Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 800 x 800 mm und Durchmesser 850 mm
  • stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 190 x 875 x 210
  • Gewicht [kg]: 2,45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
190 mm
Tiefe Außen:
875 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
2,45 kg
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Mattenbox, Mattenbehälter, Abdichtmattenbehälter, Dichtmattenbox, Dichtmattenbehälter, Abdichtmattenbox, Abdichtmattenkasten, Dichtmattenkasten, Mattenkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 95,13*
9 Tage
10
€ 7,90*
ab € 77,70*
€ 100,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 105,46*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
132786
ab € 57,01*
Ähnlich
Denios
132789
ab € 93,55*
Ähnlich
Denios
132790
ab € 112,62*
Ähnlich
Denios
132787
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.