Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 550, Polyethylen, 550 l, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-136-421
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 550 aus Polyethylen (PE), 550 Liter Volumen, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 550
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 748
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 825
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
748 mm
Breite Innen:
1100 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
520 mm
Volumen:
550 l
Auffangvolumen:
550 l
Traglast gesamt:
825 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,05*
€ 720,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136494
ab € 186,76*
Zubehör
Denios
136495
ab € 182,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.