Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-136-494
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136494
EAN/GTIN:
     4055661017290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell Streugutbehälter
Untergestell Streugutbehälter
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 550
  • Stabilisierendes Untergestell mit 4 Lenkrollen
  • Für Streugutbehälter SB 550
  • Aus Stahl
Technische Daten:
  • Typ: SB 550
  • Maße außen B x T x H [mm]: 915 x 618 x 155
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
915 mm
Tiefe Außen:
618 mm
Höhe Außen:
155 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Untergestell, Streugutbox, Streugutkiste, Streugutbehälter, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129348
ab € 64,60*
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,15*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 155,65*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 164,06*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 174,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.