Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-136-494
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136494
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell Streugutbehälter
Untergestell Streugutbehälter
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 550
  • Stabilisierendes Untergestell mit 4 Lenkrollen
  • Für Streugutbehälter SB 550
  • Aus Stahl
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 915 x 618 x 155
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
915 mm
Tiefe Außen:
618 mm
Höhe Außen:
155 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Untergestell, Streugutbox, Streugutkiste, Streugutbehälter, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129348
ab € 64,71*
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,40*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 160,44*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 164,85*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 182,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.