| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C420-130-033 Herst.-Nr.: 130033 EAN/GTIN: 4055661017153 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 400 - Stabilisierendes Untergestell mit 4 Lenkrollen
- Für Streugutbehälter SB 400
- Aus Stahl
Technische Daten: - Typ: SB 400
- Maße außen B x T x H [mm]: 915 x 518 x 125
- Traglast gesamt [kg]: 800
- Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 915 mm | Tiefe Außen: | 518 mm | Höhe Außen: | 125 mm | Traglast gesamt: | 800 kg | Gewicht: | 9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Untergestell, Streugutbox, Streugutkiste, Streugutbehälter, Kunststoffbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |