Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette, Güteklasse 8, mit Sicherheitshaken, Traglast 1120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-137-691
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, Güteklasse 8, mit Sicherheitshaken
  • gemäß EN 818-4, Güteklasse 8 mit je einem Aufhänge- und Kupplungsglied sowie Sicherheitshaken
  • Länge: 1000 mm, Traglast: 1120 kg
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 1120
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
1120 kg
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten, Transporthilfen, Anschlagmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 122,71*
Lager 420
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 133,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.