Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Stahl, 600 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-026
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145026
EAN/GTIN:
     4260057374141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Kippwagen aus Stahl, 600 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • Kippwagen in langlebiger Stahlschweißkonstruktion mit manuell kippbarem Kasten
  • Blechstärke des Kastens 2 mm
  • mit Einfahrtaschen (160 x 90 mm) für Gabelstapler
  • mit Lenk- und Bockrollen aus Vollgummi (Ø 200 mm)
  • stabiler Schiebegriff zum manuellen Verfahren
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1040 x 1560 x 1125
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 510
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 160 x 90
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 1030
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1040 mm
Tiefe Außen:
1560 mm
Höhe Außen:
1125 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 600l, kippwagen, Kippbehälter, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,19*
€ 1.105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,04*
€ 1.091,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,45*
€ 1.025,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,29*
€ 991,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145061
ab € 79,28*
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.