Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Kippbehälterdeckel
>
Artikel
Deckel für Kippbehälter mit 400 - 750 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-145-055
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
145055
EAN/GTIN:
4260057375759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Deckel für Kippbehälter mit 400 - 750 Liter Volumen
2-teiliger Deckel, verzinkt
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
10 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel für Kippbehälter mit 1600-5000 Liter Volumen
Denios
145058
ab € 280,45*
Ähnlich
Deckel für Kippbehälter mit 250 - 300 Liter Volumen
Denios
195522
ab € 125,34*
Ähnlich
Deckel für Kippbehälter mit 800-1500 Liter Volumen
Denios
145057
ab € 241,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen