Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radsatz bis 2500 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-064
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145064
EAN/GTIN:
     4260057373601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Radsatz bis 2500 kg Belastung, für Stahlkippwagen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen
  • Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid
  • für Belastung bis 2500 kg
Technische Daten:
  • Typ: RLB-S
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,22*
€ 301,20*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 347,32*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,30*
€ 389,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
145063
ab € 142,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.