Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 2000 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-080
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 2000 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfällen
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Der Behälter kippt selbständig über Abrollkufen ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht
  • Die günstige Schwerpunktlagerung ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Stapler-Tragkraft
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Spezielle Seitenverkleidungen schützen die Abrollkufen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2180 x 1630 x 1270
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 600
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 1055
  • Gewicht [kg]: 392
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2180 mm
Tiefe Außen:
1630 mm
Höhe Außen:
1270 mm
Volumen:
2000 l
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
392 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter blau, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.979,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,94*
€ 2.550,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,62*
€ 2.503,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,97*
€ 2.409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,75*
€ 2.378,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,75*
€ 2.355,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145058
ab € 278,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.