Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 550-O, Polyethylen, 550 l, Entnahmeöffnung, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-145-280
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145280
EAN/GTIN:
     4055661017382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 550-O aus Polyethylen (PE), 550 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, orangener Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 550
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 748
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 825
  • Gewicht [kg]: 51
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
748 mm
Breite Innen:
1100 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
520 mm
Volumen:
550 l
Traglast gesamt:
825 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 550l, streugut behälter, streugutbehälter grau, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 586,49*
€ 681,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,20*
€ 683,50*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,50*
€ 813,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,85*
€ 811,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,91*
€ 760,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,20*
€ 699,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136494
ab € 168,67*
Zubehör
Denios
136495
ab € 173,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.