Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 550-O, Polyethylen, 550 l, Entnahmeöffnung, Deckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-145-281
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 550-O aus Polyethylen (PE), 550 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, grüner Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 550
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: grün
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 748
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 825
  • Gewicht [kg]: 51
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
748 mm
Breite Innen:
1100 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
520 mm
Volumen:
550 l
Auffangvolumen:
550 l
Traglast gesamt:
825 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,27*
€ 815,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,50*
€ 810,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,07*
€ 804,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,48*
€ 697,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136494
ab € 186,76*
Zubehör
Denios
136495
ab € 182,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.