Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rechteckbehälter
>
Deckel Rechteckbehälter
>
Artikel
Streugutbehälter SB 550, Polyethylen, 550 l, Deckel orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-145-290
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
145290
EAN/GTIN:
4055661017481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 550 aus Polyethylen (PE), 550 Liter Volumen, orangener Deckel
Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
korrosionsfrei und schlagfest
Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
Volumen [l]: 550
Farbe: grau
Deckelfarbe: orange
Version: ohne Entnahmeöffnung
Breite außen [mm]: 1400
Tiefe außen [mm]: 1070
Höhe außen [mm]: 748
Werkstoff: LDPE
Traglast gesamt [kg]: 825
Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
748 mm
Breite Innen:
1100 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
520 mm
Volumen:
550 l
Traglast gesamt:
825 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
49 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Streugutbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Streugutbehälter
,
Streumittel-Behälter
,
Streumittelbehälter
,
streugutbehälter 550l
,
streugut behälter
,
streugutbehälter grau
,
Streugutbox
,
Streugutkiste
,
Kunststoffbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,19*
€ 598,50*
Lager 827
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 515,36*
€ 601,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,50*
€ 712,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,45*
€ 693,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,20*
€ 669,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,19*
€ 614,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 550
Denios
136494
ab € 168,67*
Zubehör
Untergestell mit 4 Sockelfüßen für Streugutbehälter SB 550
Denios
136495
ab € 173,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen