Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 550, Polyethylen, 550 l, Deckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-145-291
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145291
EAN/GTIN:
     4055661017498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 550 aus Polyethylen (PE), 550 Liter Volumen, grüner Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 550
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: grün
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 748
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 825
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
748 mm
Breite Innen:
1100 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
520 mm
Volumen:
550 l
Traglast gesamt:
825 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 550l, streugut behälter, streugutbehälter grau, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,67*
€ 592,49*
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 518,88*
€ 595,05*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,58*
€ 702,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,75*
€ 682,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,67*
€ 614,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136494
ab € 168,67*
Zubehör
Denios
136495
ab € 173,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.