Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im Rollcontainer B 12, grün, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-333
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157333
EAN/GTIN:
     4055661013179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im Rollcontainer B 12, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort
  • Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
  • Die regendichten Rollcontainer können auch zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
  • Behälterfarbe: grün, Behältervolumen: 120 l
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten 50 x 40 cm, 7 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 480
  • Tiefe außen [mm]: 560
  • Höhe außen [mm]: 940
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 115
  • Länge außen [mm]: 560
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Farbe: grün
  • Typ: B 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
940 mm
Aufnahmekapazität:
115 Liter / VE
Farbe:
grün
Gewicht:
21,8 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set Bindemittel, Bindevliesmatte, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel im Rollcontainer, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 295,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,43*
€ 340,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,32*
€ 353,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,35*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,46*
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,00*
Zubehör
Denios
157368
ab € 178,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.