| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-157-363 Herst.-Nr.: 157363 EAN/GTIN: 4055661018136 |
| | |
|
| | |
| Nachfüll-Set für Wetterfeste DENSORB Notfalltasche für unterwegs, Ausführung Spezial - Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
- Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
- Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten: - Anwendung: Spezial
- Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
- Bestückung: 50 Matten 40 x 50 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 48
- Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 48 Liter / VE | Gewicht: | 4,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, bindemittel nachfüll-set, Nachfüll Set, Notfall Set, Nachfüll Set Bindemittel, Nachfüll Set für Notfalltasche, Nachfüll Set Spezialbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel |
| | |
| |