Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gasflaschendepot
>
Artikel
Gasflaschenlager, mit Gitterwänden und Dach, für 72 x 50 l Gasflaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-157-503
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
157503
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenlager, mit Gitterwänden und Dach, für 72 x 50 l Gasflaschen
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Druckgasflaschen gemäß TRGS 510
zur Aufstellung im Freien
verzinkte Dachplatten, zusätzlich mit Polyester beschichtet
Tür rechts im Element und nach außen zu öffnen, Türbreite 1000 mm
Tür mit Klappriegelverschluss und Vorrichtung mit Hängeschloss
Lieferung der Einzelelemente, einfache Montage dank Baukastensystem
verzinkter Lagertisch als Zubehör erhältlich
für die Lagerung von bis zu 72 Gasflaschen à 50 Liter (Ø Gasflasche: 230 mm)
Technische Daten:
Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 72
Breite außen [mm]: 3000
Tiefe außen [mm]: 1790
Höhe außen [mm]: 2200
Breite innen [mm]: 2940
Tiefe innen [mm]: 1440
Höhe innen [mm]: 2000
Werkstoff: Stahl
Türausführung: 1-flügelig
Oberfläche: feuerverzinkt
Gewicht [kg]: 210
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Tiefe Außen:
1790 mm
Höhe Außen:
2200 mm
Breite Innen:
2940 mm
Tiefe Innen:
1440 mm
Höhe Innen:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
210 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gasflaschenlagerung
>
Gasflaschenlager und Gasflaschencontainer
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
gasflaschendepot denios
,
gasflaschen container
,
gasflaschendepot ohne boden
,
Gasflaschenschrank
,
Gasflasche lagern
,
Lagerung Gasflaschen
,
Druckgasflaschenschrank
,
Flüssiggasflaschenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.312,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.536,69*
€ 3.018,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.484,29*
€ 2.956,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.379,48*
€ 2.831,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,55*
€ 2.790,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,96*
€ 2.752,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lagertisch für 10 x 11 kg Gasflaschen, verzinkt
Denios
157507
ab € 486,21*
Zubehör
Lagertisch für 12 x 11 kg Gasflaschen, verzinkt
Denios
157508
ab € 515,05*
Zubehör
Lagertisch für 20 x 11 kg Gasflaschen, verzinkt
Denios
157510
ab € 724,58*
Zubehör
Lagertisch für 26 x 11 kg Gasflaschen, verzinkt
Denios
157511
ab € 901,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen