Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 4 Fässer, PE-Palette, 1300x1300x470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-160-730
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     160730
EAN/GTIN:
     4055661004948
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 4 Fässer, mit PE-Palette, 1300x1300x470
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • innovatives Lagerungs-Konzept für mehr Sicherheit: Gebinde können zusammen mit der PE-Palette von der Auffangwanne genommen werden - so entfallen ein aufwändiges Umlagern und die damit verbundenen Risiken
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von bis zu 4 Fässern à 200 Liter in einer Reihe bzw. Kleingebinde
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff-Palette
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 405
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 42
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 470
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
470 mm
Auffangvolumen:
405 l
Gitterrost:
Kunststoff-Palette
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,48*
€ 688,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,42*
€ 640,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,54*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
276016
ab € 299,64*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.