Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzung "Parkstopp" PS 9 aus Polyethylen (PE), B 900 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-279
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164279
EAN/GTIN:
     4055661018204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Parkplatzbegrenzung "Parkstopp" PS 9, aus Polyethylen (PE), gelb
  • ideal zum Abgrenzen von Parkplätzen oder zum Schutz von Grünflächen
  • schützt vor Fahrzeugschäden durch Anstoßen an Gebäudewänden oder Mauern
  • aus witterungsbeständigem und hochbelastbarem Polyethylen (PE)
  • inkl. Spezialschrauben und Dübeln zur Befestigung am Untergrund
  • mit Aussparungen zum Aufkleben von Reflektorfolien und / oder Hinweis-Schildern
  • Set mit Reflektoren optional als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaft: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 150 x 85
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: PS 9
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
85 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Parkstopp, Parkplatz Abgrenzungen, Parkplatz Kennzeichnungen, Parkleitsysteme, Parkplatzsicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
164305
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.