Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre FKH, lackiert, Vollgummi-Bereifung, für 200/220-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-355
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre denios
Fasskarre FKH aus Stahl, blau lackiert, Vollgummi-Bereifung, für 200/220-Liter-Fässer
  • Fasskarre, mit Vollgummireifen, zum sicheren Transport und Abfüllen von 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-Deckelfässern
  • zum Kippen und komfortablen Transportieren
  • leichte und sichere Fassaufnahme durch Sicherungshaken
  • auch als Abfüllstation nutzbar
  • große Vollgummiräder, ideal bei Nutzung auf unebenen Böden
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
  • Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand
  • mit ausklappbarer, federunterstützter Fußstütze zum sicheren, platzsparenden Abstellen
Technische Daten:
  • Version: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Breite außen [mm]: 730
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Durchmesser Rad [mm]: 350
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
730 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport, Transportkarren, Abfüllstationen, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
180861
ab € 750,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.