Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre FKR-S2, lackiert, Vollgummi-Bereifung, für 200/220-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-364
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164364
EAN/GTIN:
     4055661026926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarren
Fasskipper
Fasstransport
Transportkarren
Fasskarre FKR-S2 aus Stahl, blau lackiert, Vollgummi-Bereifung, 2 Stützräder, für 200/220-l-Fässer
  • für 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-Deckelfässer
  • zum sicheren und bequemen Transport auch über größere Entfernungen
  • erhöhte Sicherheit durch zwei Stützrollen
  • mit der Fasskarre lassen sich 200-Liter-Fässer auf Auffangwannen abstellen (max. Wannenhöhe 260 mm)
  • Leichte Aufnahme des Fasses mit Lasche und Sicherungshaken
  • mit ausklappbarer, federunterstützter Fußstütze zum sicheren, platzsparenden Abstellen
  • robuste Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
  • Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand
Technische Daten:
  • Version: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Breite außen [mm]: 730
  • Tiefe außen [mm]: 545
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Durchmesser Rad [mm]: 350
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe max. [mm]: 260
  • Geeignet für: 200 l Stahlsickenfässern, Stahl-Spannringfässern und 220 Liter Kunststofffässern
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff Rolle: Vollgummi
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
730 mm
Tiefe Außen:
545 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstationen, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,99*
€ 500,93*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,61*
€ 514,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.