| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-164-370 Herst.-Nr.: 164370 EAN/GTIN: 4055661026940 |
| | |
|
| | |
| Fasskarre FKZ aus Stahl, blau lackiert, Luft-Bereifung, Fußplatte und Zurrgurt, für 60/200-l-Fässer - für den Transport und zur Abfüllung von 60 bis 220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
- mit Fußplatte und Zurrgurt zum sicheren Transport und zur sicheren Abfüllung
- Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand
- mit Luftbereifung
- mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
- ausklappbare Fußstütze ermöglicht sicheres Abstellen
Technische Daten: - Version: Fasskarren
- Werkstoff: Stahl
- Bereifung: Luft
- Breite außen [mm]: 730
- Tiefe außen [mm]: 565
- Höhe außen [mm]: 1580
- Durchmesser Rad [mm]: 350
- Traglast gesamt [kg]: 300
- Farbe: blau
- RAL-Code: 5010
- Geeignet für: 60-200 L Stahl- und Kunststofffässer
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Gewicht [kg]: 33
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 730 mm | Tiefe Außen: | 565 mm | Höhe Außen: | 1580 mm | Traglast gesamt: | 300 kg | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | blau | Gewicht: | 33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport, Transportkarren, Fasshandling |
| | |
| |