Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre FKH, lackiert, Vollgummi-Bereifung, für 200/220-l-Fässer, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-180-861
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre denios
Fasskarre FKH aus Stahl, blau lackiert, Vollgummi-Bereifung, für 200/220-Liter-Fässer, el. leitfähig
  • Fasskarre, mit Vollgummireifen, zum sicheren Transport und Abfüllen von 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-Deckelfässern
  • zum Kippen und komfortablen Transportieren
  • leichte und sichere Fassaufnahme durch Sicherungshaken
  • auch als Abfüllstation nutzbar
  • große Vollgummiräder, ideal bei Nutzung auf unebenen Böden
  • elektrisch ableitfähige Version
  • geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Optimiertes, leichteres Fasshandling mit deutlich reduziertem Kraftaufwand
  • mit ausklappbarer, federunterstützter Fußstütze zum sicheren, platzsparenden Abstellen
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
Technische Daten:
  • Version: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Breite außen [mm]: 650
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1415
  • Durchmesser Rad [mm]: 350
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
  • Geeignet für: 200-L-Fass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: HERSTELLERERKLÄRUNG
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1415 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport, Transportkarren, Abfüllstationen, Fasshandling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,00*
€ 857,24*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 801,20*
€ 913,91*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,24*
€ 1.020,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,29*
€ 1.004,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,33*
€ 966,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,49*
€ 935,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,00*
€ 888,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.