Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre FKZ, lackiert, Vollgummi, für 60/200-Liter-Fässer, el. leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-268
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre denios
Fasskarre FKZ Stahl, blau lack., Vollgummi, Fußplatte und Gurt, für 60/200-l-Fässer, el. leitfähig
  • für den Transport und zur Abfüllung von 60 bis 220-Liter-Stahl- und Kunststofffässern
  • mit Fußplatte und Zurrgurt zum sicheren Transport und zur sicheren Abfüllung
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
  • mit Vollgummireifen
  • elektrisch ableitfähige Version
  • geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Technische Daten:
  • Version: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Breite außen [mm]: 695
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 1415
  • Durchmesser Rad [mm]: 350
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
  • Geeignet für: 60-200 L Stahl- und Kunststofffässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: HERSTELLERERKLÄRUNG
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
695 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
1415 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport, Transportkarren, Abfüllstationen, Fasshandling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,44*
€ 1.098,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,14*
€ 1.086,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,07*
€ 1.042,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,86*
€ 960,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.