Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperren, 600 cm x 20 cm Ø, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-181-568
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181568
EAN/GTIN:
     4055661012653
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
DENSORB Ölbindemittel Ölsperren zur Eindämmung und Aufnahme von Öl auf Wasser, 6 m x 20 cm, 2 Stück
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig
  • Für die schnelle Eindämmung und Aufnahme von Öl- und Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen von stehenden und leicht fließenden Gewässern
  • zuverlässige Aufnahme von Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Die Farbgebung erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • Geeignet für Teiche, Seen, Flüsse, Hafenbecken usw
  • Ausgereifte Konstruktion mit stabilem Netz und robustem Innenschlauch gefüllt mit saugstarkem Polypropylenvlies
  • Durch praktische Karabinerhaken können die Einzelsegmente schnell zu einer beliebig langen Ölsperre mit Sicherheitsüberlappung verbunden werden
  • Die robuste Konstruktion mit integriertem Zugentlastungsseil verhindert Beschädigungen beim Ausbringen und Einholen der Sperren
  • Eine VE ergibt nach Verkettung der einzelnen Sperren eine Gesamtlänge von ca. 11,5 m.
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 316
  • Anwendung: Öl
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 200
  • Länge außen [mm]: 6000
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 6000 x 200
  • Anzahl VE pro Palette: 6
  • Gewicht pro VE [kg]: 35
  • Typ: mit Polypropylen-Füllung
  • Inhaltsmenge: 2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
6000 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Aufnahmekapazität:
316 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölsperre, Flüssigkeitssperre, Saugsperre, Aufsaugsperre, Leckage Notfallprodukt, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Absorptionssperre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 239,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 259,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,03*
€ 308,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,06*
€ 305,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 234,28*
€ 278,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,40*
€ 261,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,40*
€ 249,19
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 104,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,72*
Zubehör
Denios
215799
ab € 573,18*
Zubehör
Denios
215814
ab € 574,15*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,71*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,56*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.810,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.