Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenpalette aus PE, für 6 Flaschen mit max. Ø 230 mm, mit Zurrband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-187-304
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187304
EAN/GTIN:
     4055661015913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stahlflaschenpalette
Gasflaschenpalette aus Polyethylen (PE), für 6 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Zurrband
  • robuste Bauweise aus Polyethylen (PE), besonders standfest
  • inklusive Zurrbänder zur Sicherung der Flaschen und Sicherungskette zur zusätzlichen Befestigung am Stapler
  • zum sicheren Transportieren von bis zu 6 Gasflaschen à 50 Liter (max. Ø 230 mm)
Technische Daten:
  • Ausführung Gasflaschenhandling: Gasflaschentransportgestell
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 6
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 230
  • Breite außen [mm]: 875
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1090
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 89
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 263 x 100
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 480
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
875 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1090 mm
Traglast gesamt:
480 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenpaletten, Gasflaschenständer, Gasflaschen-Transportgestelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 367,28*
€ 431,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,27*
€ 538,98*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,98*
€ 641,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,35*
€ 590,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
155648
€ 425,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.