Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Kaltreiniger
>
Artikel
Safety Cleaner L800, Teilewaschgerät für Kaltreiniger, mit extra großem Becken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-187-870
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
187870
EAN/GTIN:
4055661024373
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Safety Cleaner L800, Teilewaschgerät für Kaltreiniger, mit extra großem Becken
Teilereiniger aus korrosionsfreiem Polyethylen für den sicheren Einsatz von Lösemitteln (Flammpunkt größer 55 °C)
erfüllt alle Anforderungen für Lösemittel-Reinigungseinrichtungen gemäß BGR 180
elektrische Pumpe (sichere Betätigung über Fußschalter mit automatischer Rückstellung) fördert die Reinigungsflüssigkeit zum Waschpinsel bzw. zum flexiblen, fixierbaren Gelenkschlauch mit Flachdüse
Kreislaufführung der Reinigungsflüssigkeit
lange Standzeit durch mehrstufiges Filtersystem für grobe und feine Verunreinigungen
große Arbeitsfläche in ergonomischer Höhe
hohe Tragkraft (250 kg) für schwere und große Teile
extra großes Becken für sperrige und schwere Teile
Technische Daten:
Marke: DENIOS
Typ: L 800
Anwendung: Pinselreinigung
Ausstattung: mit Absperrhahn zur Entleerung der Reinigungswanne
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 100
Farbe: blau
Maße außen B x T x H [mm]: 1050 x 1600 x 1025
Maße Nutzfläche B x T [mm]: 1500 x 950
Höhe Arbeitsfläche [mm]: 950
Traglast gesamt [kg]: 250
Nennspannung [V]: 230
Gewicht [kg]: 70
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1600 mm
Breite Außen:
1050 mm
Tiefe Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
1025 mm
Volumen:
100 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
70 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Teilereiniger und Waschtische
>
Lösemittelhaltige Reinigung
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
industriereiniger
,
Safety Cleaner
,
Reinigungstische
,
Teilereiniger
,
Kleinteilereiniger
,
Pinselwaschtische
,
Teilewaschgerät
,
Teilereinigungsgerät
,
Teilereinigungstisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.119,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,91*
€ 2.522,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,03*
€ 2.490,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,15*
€ 2.340,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,93*
€ 2.259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,63*
€ 2.167,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenelement classic-line, verzinkt, GiRo, Radlast 450 kg, 1862 x 1362 x 78 mm
Denios
115130
€ 883,83*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 37 x 40 cm, 200 Stück
Denios
177885
€ 0,54585*
Zubehör
FI-Schutzschalter-Adapter (Zwischenstecker) für bio.x-Reinigungsgeräte
Denios
177335
€ 16,69*
Zubehör
Filterbeutel 10" 50µ für Beckenablauf im Pinselwaschtisch
Denios
192772
€ 43,73*
Zubehör
Filterset mit Siebeinsatz für bio.x C500 / C800 und Safety Cleaner L500 / L800
Denios
135149
€ 195,56*
Zubehör
Lochblecheinsatz aus Edelstahl für Reinigungstisch bio.x C 800 und L 800
Denios
182556
€ 482,69*
Zubehör
Rollwagen für Safety Cleaner Pinselwaschtische
Denios
200796
€ 460,25*
Zubehör
Rollwagen mit 4 Lenkrollen, für Reinigungstisch C500, C800, T700, L500 und L800
Denios
154288
€ 393,28*
Zubehör
Waschpinsel, abgewinkelt, für alle bio.x Waschtische u. Safety Cleaner L 500/800
Denios
172560
€ 57,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.