Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalabdichtung zur Verwendung mit Druckluft, Durchmesser 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-201-662
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gully-Dichtkissen
Schacht-Dichtkissen
Schachtdichtkissen
gully dichtkissen
Kanalabdichtung zur Verwendung mit Druckluft, Durchmesser 40 cm
  • für die schnelle Absicherung von Kanaleinläufen
  • zur Befüllung mit Druckluft
  • mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
  • leicht zu reinigen
  • in Notfällen und zur Vorbeugung
  • bietet auch bei unregelmäßigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
  • aus Chemikalien-beständigem Polyethylen (PE-LD)
  • Druckluft-Schläuche und -Absperrhähne sowie Lagerboxen als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Typ: K1
  • Kanalabdeckung: Aufblasbare Kanalabdichtung
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: orange
  • Durchmesser außen [mm]: 400
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
400 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
orange
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung Kanal, Kanalsperre, Abflusssperre, Gullyblase, Gulli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,81*
€ 321,79*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 401,90*
€ 476,95*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132789
ab € 93,42*
Zubehör
Denios
202299
ab € 104,28*
Zubehör
Denios
202300
ab € 162,62*
Zubehör
Denios
202301
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.