Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschrank Profi UWA-A, Flügeltüren, Auszüge für 10- und 20-Liter-Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-937
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201937
EAN/GTIN:
     4055661019591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
Gefahrstoffschränke
Schadstoffschränke
Umweltschränke
Abfüllschrank Profi, mit Flügeltüren, incl. Auszügen für 10- und 20 l Fässer, Typ UWA-A
  • Serienausstattung: 1 herausziehbare Bodenwanne, 1 Einlegeboden, 3 Auszugsböden für je 3 x 20 l Kanister oder 5 x 10 l Kanister. Kanister optional erhältlich
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Böden
  • Korpus und Türen aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in enzianblau (RAL 5010)
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
  • Befestigungsset zur Wandfixierung im Lieferumfang enthalten
  • Abmessungen Auszugsboden: B 890 x T 420 mm
Technische Daten:
  • Typ: UWA-A
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Böden, 1 Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türöffnungswinkel (°): 180
  • Türfarbe: blau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 550 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 520 x 1810
  • Gewicht [kg]: 125
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 75
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 120
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 39
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
520 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,95*
€ 1.471,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,25*
€ 1.465,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,47*
€ 1.400,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,31*
€ 1.352,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,39*
€ 1.280,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,42*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,89*
Zubehör
Denios
207320
ab € 104,38*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.