Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Artikel
Chemikalienschrank Protect CS 102, Flügeltüren, Bodenwanne und 1 Auffangwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-202-147
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
202147
EAN/GTIN:
4055661019713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Protect CS 102, mit Flügeltüren, incl. Bodenwanne und 1Auffangwanne
sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
komplett montierte Anlieferung
stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
Vollausstattung mit Auffangwannen
Auffangwannen höhenverstellbar
ausgestattet mit 1 Auffangwanne (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
Technische Daten:
Schrankart: Halbhochschrank
Typ: CS 102 Protect
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne
Anzahl Lagerebenen: 1
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: beidseitig
Türausführung: 2-flügelig
Türfarbe: grau
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1100
Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 470 x 960
Gewicht [kg]: 58
Traglast Auffangwanne [kg]: 75
Traglast Einlegeboden [kg]: 75
Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 20
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
960 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
58 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
denios gefahrstoffschrank
,
chemikalienschrank
,
Chemikalienschränke
,
Gefahrstoffschränke
,
Schadstoffschränke
,
Umweltschränke
,
Giftschränke
,
Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 525,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,41*
€ 612,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne für Chemikalienschrank Protect CS 102/4, inkl. Befestigungsmaterial
Denios
206324
€ 85,66*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,54*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,61*
Zubehör
Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Easy / Protect
Denios
207325
€ 130,31*
Zubehör
Kleingebindewanne CS-P 13 aus Polyethylen (PE), 13 Liter Auffangvolumen
Denios
207326
€ 132,84*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 104,44*
Zubehör
Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Protect CS 102 / 104
Denios
202146
€ 99,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.