Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber Servo, Fassklammer, 200- bis 220-l-Fässer, FW breit, 0-520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-214-475
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214475
EAN/GTIN:
     4055661011892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Servo, Fassklammer, 200- bis 220-l-Fässer, Fahrwerk breit, Hubhöhe 0-520 mm
  • Vielseitiger Fassheber in Produktion und Betrieb
  • Fassklammer verstellbar, selbstschließend, universell für alle 200-/220-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
  • Die Fassklammer kann mittels Handrad mit Skala und Arretierung komfortabel auf den Fassdurchmesser eingestellt werden
  • Stabiler, verwindungssteifer Stahlrahmen in blauer Pulverbeschichtung
  • Leicht verfahrbar durch 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller)
  • praktische Fußpumpe zum ergonomischen Heben des Fasses
  • das Absenken des Fasses erfolgt über ein separates Fußpedal
  • Traglast: 300 kg
  • Höhe des Fasslifters: 1605 mm
  • breites Fahrwerk - zum "Umfahren" von Europaletten und DENIOS Auffangwannen
  • auch ein Überfahren von Europaletten ist möglich, um z.B. ein hinten stehendes Fass zu erreichen
Technische Daten:
  • Typ: FL 12-SK
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahl-/Kunststofffässern
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Fahrwerk/Ausstattung: breit
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 1140
  • Höhe außen [mm]: 1605
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 80
  • lichte Fahrwerksbreite [mm]: 974
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: 200-l-Stahlfass und 220-l-Kunststofffass
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Hub [mm]: 925
  • Hubhöhe max. [mm]: 520
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 25
  • Unterfahrhöhe [mm]: 88
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: Nylon
  • Gewicht [kg]: 125
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1140 mm
Höhe Außen:
1605 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasshubwagen, Fasstransportheber, Fasshandling, Fasstransporter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.326,13*
€ 2.533,31*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,08*
€ 2.583,84*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,84*
€ 3.074,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,07*
€ 3.035,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,70*
€ 2.919,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,22*
€ 2.862,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,08*
€ 2.841,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.