Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Abdichtmatte, quadratische Form, 1000 x 1000 mm, als Kanalabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-216-516
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Neopren Abdichtmatte 1000x1000 mm für Kanaleinläufe
  • geringe Materialstärke zur flexiblen Anpassung auch an nicht metallische Kanaleinläufe
  • für die einfache, kostengünstige Vorbeugung gegen kleinere Leckagen
  • verhindern das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
  • leicht, platzsparend, wiederverwendbar und schnell zu reinigen
  • ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets
  • Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Neopren-Abdichtmatten
  • Werkstoff: Neopren
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T [mm]: 1000 x 1000
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Neopren
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Kanalabdeckungen, Leckagematten, Abdichtungen, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Dichtmatte, Gulli, Abdeckmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 68,82*
€ 89,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 105,85*
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 83,30*
€ 106,75*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132789
€ 120,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.