Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in Station S, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-222-452
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     222452
EAN/GTIN:
     4055661020467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in Station Typ S, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Bindevlies immer griffbereit
  • die Bindemittel sind optimal vor Verschmutzung geschützt
  • stabiler Bindemittelschrank mit integrierter Halterung für eine Bindevliesrolle
  • ortsfest und damit jederzeit zugänglich
  • große Türen mit praktischen Magnetverschlüssen
  • Mit Dokumentenfach an der Türinnenseite für wichtige Unterlagen, wie Bedienungsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter, etc
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm inkl. Achse zur Aufhängung, 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 8 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 2 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 640
  • Höhe außen [mm]: 1130
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 113
  • Länge außen [mm]: 640
Weitere Informationen:
Länge Außen:
640 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Aufnahmekapazität:
113 Liter / VE
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set, Universalbindemittel Notfall Set, Absorbstation, Chemikalien Bindemittel notfall Set, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,61*
€ 963,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,59*
€ 933,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,23*
€ 893,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,95*
€ 866,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,84*
€ 828,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,84*
Zubehör
Denios
222459
ab € 239,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.