Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-230-342
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     230342
EAN/GTIN:
     4055661020641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Kunststofftrichter
FALCON IBC-Trichter aus Kunststoff (PE), 15 Liter, eckige Version, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig
  • zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
  • hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
  • erleichtert das saubere Einfüllen auch größerer Mengen von Flüssigkeiten
  • mit großer Ablauföffnung (Ø 145 mm)
  • gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
  • Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen für z.B. IBC-Verschlussdeckel, Deckelöffner, Handschuhe etc
  • Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
  • Füllvolumen: 15 Liter
  • mit integriertem 2''-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • Tiefe außen [mm]: 730
  • Breite außen [mm]: 790
  • Höhe außen [mm]: 175
  • Breite innen [mm]: 735
  • Länge Auslauf [mm]: 45
  • Durchmesser Auslauf außen: 143
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 15
  • Farbe: anthrazit
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
175 mm
Breite Innen:
735 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, FALCON IBC-Trichter, Trichter ableitfähig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 177,52*
€ 220,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,30*
€ 295,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,56*
€ 320,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
218986
ab € 118,18*
Ähnlich
Denios
243312
ab € 100,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.