Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre Secu Comfort aus Stahl, für Stahl-/ Kunststofffässer, Vollgummi-Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-307
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243307
EAN/GTIN:
     4055661012035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre denios
Fasskarre Secu Comfort, Stahl pulverbeschichtet, Vollgummi-Bereifung, für Stahl-/ Kunststofffässer
  • übertrifft die Anforderungen der Arbeitsschutz-Richtlinien
  • kostensparend, einfach und schnell
  • müheloses Aufnehmen und Transportieren selbst von großen und schweren Fässern - keine 2. Person erforderlich
  • kein Ankippen oder Unterfahren des vollen Fasses notwendig
  • ergonomisch und rückenschonend
  • variabel einsetzbar für 60- bis 220-Liter Stahl- und Kunststofffässer
  • leicht und platzsparend verstaubar
  • stabile, langlebige Stahl- und Edelstahlkonstruktion in hochwertiger Pulverbeschichtung
  • für höchste Ansprüche an Sicherheit und Ergonomie bei häufigem manuellen Fasstransport (bis zu 40 mal pro Tag gemäß Arbeitsschutz-Richtlinien)
Technische Daten:
  • Fassgerätetyp: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 855
  • Tiefe außen [mm]: 510
  • Höhe außen [mm]: 1405
  • Durchmesser Rad [mm]: 250
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Farbe: orange
  • Geeignet für: 60 - 220 l Stahl-/ Kunststofffässer mit Sicke oder Deckel
  • Gewicht [kg]: 27
  • Marke: Secu
Weitere Informationen:
Breite Außen:
855 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Höhe Außen:
1405 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasswagen, Fasshandling, Fasstransport, Fasstransportgerät, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,92*
€ 602,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,08*
€ 651,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,18*
€ 770,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,87*
€ 713,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,08*
€ 668,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
€ 106,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.