Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Tauchbehälter
>
Teilekorb Tauchbehälter
>
Artikel
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Teilekorb, 10 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-243-455
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
243455
EAN/GTIN:
4055661012066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauch-Behälter
Tauchbehälter
Wasch-Behälter
Waschbehälter
FALCON Kleinteilereiniger aus Stahl, lackiert, mit Teilekorb, 10 Liter
Behälter mit im Brandfall selbsttätig schließendem Deckel
verzinkt mit zusätzlicher Beschichtung in sicherheitsgelb
ideal zum Entfetten oder Säubern von Kleinteilen
rechteckige Grundform zur optimalen Platzausnutzung auf Arbeitsflächen und in Gefahrstoffschränken
mit ergonomischen Tragegriffen zur komfortablen Handhabung
inklusive einfach entnehmbarem Teilekorb aus Edelstahl
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Volumen [l]: 10
Farbe: gelb
Länge außen [mm]: 400
Breite außen [mm]: 400
Tiefe außen [mm]: 320
Höhe außen [mm]: 195
Höhe Teilekorb innen [mm]: 60
Höhe innen [mm]: 182
Gewicht [kg]: 5,5
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
195 mm
Höhe Innen:
182 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
5,5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Teilereiniger und Waschtische
>
Reinigungsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
,
Teilekorb Tauchbehälter
,
Teilereiniger
,
Teilereinigungsgerät
,
Teilewaschanlage
,
Teilewaschautomat
,
Teilewaschgerät
,
tauchbehälter stahl
,
teilekorb tauchbehälter
,
tauchbehälter 10l
,
Kleinteilereiniger
,
Reinigungsbehälter
,
Tränkbehälter
,
Reinigungs-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Teilereinigung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Spezial, 480 mm x 15 m
Denios
181148
ab € 62,53*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Öl, 480 mm x 15 m
Denios
181147
ab € 49,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen