| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-250-280 Herst.-Nr.: 250280 EAN/GTIN: 4055661021594 |
| | |
|
| | |
| Fasskarre Secu Comfort, Stahl pulverbeschichtet, für Stahl-/ Kunststofffässer, el. ableitfähig - übertrifft die Anforderungen der Arbeitsschutz-Richtlinien
- kostensparend, einfach und schnell
- müheloses Aufnehmen und Transportieren selbst von großen und schweren Fässern - keine 2. Person erforderlich
- kein Ankippen oder Unterfahren des vollen Fasses notwendig
- ergonomisch und rückenschonend
- variabel einsetzbar für 60- bis 220-Liter Stahl- und Kunststofffässer
- leicht und platzsparend verstaubar
- stabile, langlebige Stahl- und Edelstahlkonstruktion in hochwertiger Pulverbeschichtung
- für höchste Ansprüche an Sicherheit und Ergonomie bei häufigem manuellen Fasstransport (bis zu 40 mal pro Tag gemäß Arbeitsschutz-Richtlinien)
- elektrisch ableitfähige Version
- geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Technische Daten: - Version: Fasskarren
- Werkstoff: Stahl
- Bereifung: Vollgummi EL
- Breite außen [mm]: 855
- Tiefe außen [mm]: 510
- Höhe außen [mm]: 1405
- Durchmesser Rad [mm]: 250
- Traglast gesamt [kg]: 350
- Farbe: rot
- RAL-Code: 3003
- Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
- Geeignet für: 60 - 220 l Stahl-/ Kunststofffässer mit Sicke oder Deckel
- Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: HERSTELLERERKLÄRUNG
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Gewicht [kg]: 27
- Marke: Secu
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 855 mm | Tiefe Außen: | 510 mm | Höhe Außen: | 1405 mm | Traglast gesamt: | 350 kg | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | rot | Gewicht: | 27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Fasswagen, Fasshandling, Fasstransport, Fasstransportgerät, Transporthilfe, Transportgerät |
| | |
| |