Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
>
Artikel
Chemikalien-Kleinteillager KT-1 Driver, Breite 1235 mm, auf Rollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-250-586
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
250586
EAN/GTIN:
4055661021600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
Gefahrstoffschränke
Giftschränke
Schadstoffschränke
Mobiles Kleinteillager Driver Breite 1235 mm, auf Rollen, Typ KT-1
sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
komplett montierte Anlieferung
stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
Ideal für Kleinstmengen und kleine Behälter
Depot für die Lagerung von kleinen Behältern, lieferbar auf Standfüßen oder Rollen
2 Rollen mit Feststellbremse
aluminiumfarbene Kunststoffjalousien
Auffangwannen höhenverstellbar
vielfältig verwendbar
Breite inkl. Griff: 1235 mm
Abmessung Auffangwanne: 1113 x 550 x 52 mm
Abmessung Bodenwanne: 1100 x 550 x 115 mm
Technische Daten:
Typ: KT-1
Bestückung: inkl. Rollen
Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
Ausstattung: 1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne, auf Rollen
Türversion: Jalousie
Türausführung: 1-flügelig
Korpusfarbe: blau
Werkstoff: Stahl
Maße außen B x T x H [mm]: 1162 x 630 x 1206
Maße innen B x T x H [mm]: 1110 x 570 x 1125
Gewicht [kg]: 120
Traglast Auffangwanne [kg]: 45
Traglast Einlegeboden [kg]: 60
Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 28
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1162 mm
Tiefe Außen:
630 mm
Höhe Außen:
1206 mm
Breite Innen:
1110 mm
Tiefe Innen:
570 mm
Höhe Innen:
1125 mm
Traglast gesamt:
240 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
120 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Chemikalienschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schadstoffschrank
,
Umweltschränke
,
Umweltschrank
,
Gefahrstoffdepot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,05*
€ 1.005,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,56*
€ 997,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,00*
€ 971,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,85*
€ 937,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,23*
€ 876,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne für Kleinteilelager KT-1 und KT-2
Denios
257707
ab € 70,63*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,74*
Zubehör
Einlegeboden für Kleinteilelager KT-1 und KT-2
Denios
257708
ab € 41,22*
Zubehör
Gitterrost für Kleinteilelager KT-1 und KT-2
Denios
257709
ab € 64,80*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen