Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasskipper
>
Artikel
Fasskipper Secu Plus aus Stahl, mit Hebelstange, für Stahl-/ Kunststofffässer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-251-170
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
251170
EAN/GTIN:
4055661021648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper denios
fasskipper
Fasskipper Secu Plus mit Hebelstange, Stahl pulverbeschichtet, für Stahl-/ Kunststofffässer
die ideale Ergänzung zur Fasskarre Secu Comfort
für 200-/220-Liter-Stahl-und Kunststofffässer
verstellbare Hebelstange mit 3 Funktionen: Kippen / Schiebebügel / Standsicherung z.B. beim Abfüllen
aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
große verzinkte Plattform zum sicheren Abstellen des Fasses mit der Fasskarre Secu Comfort
2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) und 2 Bockrollen (Ø 160 mm), Vollgummi, rollengelagert
Rollenauflage als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
Version: Fasskipper
Werkstoff: Stahl
Bereifung: Vollgummi
Breite außen [mm]: 728
Tiefe außen [mm]: 955
Höhe außen [mm]: 1225
Durchmesser Rad [mm]: 160
Durchmesser Rolle [mm]: 125
Traglast gesamt [kg]: 350
Farbe: orange
Geeignet für: 60 - 220 l Stahl-/ Kunststofffässer mit Sicke oder Deckel
Oberfläche: pulverbeschichtet
Anzahl Rollen: 4 Stück
Gewicht [kg]: 39
Marke: Secu
Weitere Informationen:
Breite Außen:
728 mm
Tiefe Außen:
955 mm
Höhe Außen:
1225 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
39 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshandling
>
Fasskarren und Fassroller
Weitere Suchbegriffe:
Fasskarren
,
Fasstransport
,
Transportkarren
,
Fasshandling
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,19*
€ 826,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,28*
€ 813,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,98*
€ 778,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 83,18*
Zubehör
Kleingebindewanne base-line aus PE, mit Ablauf, ohne Gitterrost, 30 Liter
Denios
290873
ab € 63,82*
Zubehör
Rollenauflage für Fasskipper
Denios
115213
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen