Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 30 Liter, B 987 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-252-350
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
252350
EAN/GTIN:
4055661021709
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, 30 Liter, 987x600x75
Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Lagerkapazität: Kleingebinde
Gitterrost: ohne
Version: nicht unterfahrbar
Werkstoff: Stahl
Auffangvolumen [l]: 30
Tiefe außen [mm]: 600
Breite außen [mm]: 987
Höhe außen [mm]: 75
Traglast gesamt [kg]: 200
Zulassung: ÜHP
Marke: DENIOS classic-line
Gewicht [kg]: 18,61
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
987 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
18,61 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Kleingebindewannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
auffangwanne stahl unterfahrbar denios
,
auffang wanne
,
auffang-wanne stahl
,
Stahlwannen
,
Sammelwannen
,
Kleingebindewannen
,
Bodenwannen
,
Flachwannen
,
Sicherheitswannen
,
Schutzwannen
,
Laborwannen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,17*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 300,77*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,80*
Zubehör
Lochblech-Stellfläche, verzinkt, für Kleingebindewanne classic-line, 30 Liter
Denios
195284
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen