Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 40 Liter, B 1287 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-252-359
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     252359
EAN/GTIN:
     4055661021723
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, 40 Liter, 1287x600x75
  • Besonders kompakt und platzsparend. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl für optimalen Korrosionsschutz
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Breite außen [mm]: 1287
  • Höhe außen [mm]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 23,74
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1287 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Auffangvolumen:
40 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
23,74 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, denios auffangwannen, Stahlwannen, Sammelwannen, Kleingebindewannen, Bodenwannen, Flachwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen, Laborwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,02*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,33*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,81*
Zubehör
Denios
195286
ab € 104,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.