Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank PolyStore PS 1820, Breite 1805 mm, mit Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-257-030
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     257030
EAN/GTIN:
     4055661021945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
umweltschrank
Schiebetürenschrank PolyStore mit Kunststoffwannen, Typ 1820
  • abschließbar und platzsparend - keine sperrigen geöffneten Türen
  • optimaler Zugriff durch große Türen (abschließbar), auf die eingelagerten Artikel
  • lichte Höhen: unteres Fach: 390 mm, beide mittleren Fächer: 316 mm, oberes Fach: 295 mm, lichte Breite: 699 auf 666 mm, lichte Tiefe: 373 mm
  • für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten
  • zwei getrennte Schrankabteile
  • aus hochresistentem Kunststoff (Polyethylen) gefertigt
  • Anschlussmöglichkeit für Lüfter (für Hochschränke, H 1990 mm)
  • Betriebsgerechte Farbgestaltung: Korpus grau, Türen in signalgelb
  • sofort einsatzbereit - aufstellen, einlagern, fertig
  • Gelagert werden dürfen Flüssigkeiten gemäß der Medienliste 40-1.1 des DiBt mit einem Abminderungsfaktor A2=1,1 sowie Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgende Stoffgruppe einordnen lassen: Wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10%, Mineralsäuren bis 20%, Anorganische Laugen sowie alkalische hydrolysierende Salze in wässrige Lösung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z.B. Hypochlorit), Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
  • 50 mm hohe Einfahröffnung für Transport mit dem Stapler
  • mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Auffangwannen
Technische Daten:
  • Typ: 1820
  • Einzulagernde Medien: korrosive Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 1 Bodenwanne, 3 Auffangwannen je Schrankabteil
  • Anzahl Auszugswannen: 8
  • Türversion: Schiebetür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1805 x 610 x 1990
  • Maße innen B x T x H [mm]: 665 x 370 x 1320
  • Gewicht [kg]: 130
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 20
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 6
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1805 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
1990 mm
Breite Innen:
665 mm
Tiefe Innen:
370 mm
Höhe Innen:
1320 mm
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
160 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschrank, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Laugenschrank, Säureschrank, Schadstoffschrank, Kunststoff-Schrank, Schiebetürenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,86*
€ 1.865,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.882,11*
€ 2.050,31*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,34*
€ 2.219,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,82*
€ 2.185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,46*
€ 2.078,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,34*
€ 2.042,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,86*
€ 2.013,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,27*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,93*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.