Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Artikel
Tischwagen DENIOS classic-line, 2 Böden mit Rand, 835 x 490 mm, Griff gebogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-258-174
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
258174
EAN/GTIN:
4055661014428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen denios
Tischwagen DENIOS classic-line mit 2 Böden/Rand, TPE-Reifen, ErgoStop, Griff gebogen, 835x490 mm
Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladeflächen mit Rand
„Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
Mit ergonomischem hochstehenden Transportgriff
Umlaufender Stahlrand - H 15 mm
Technische Daten:
Version: Tisch- und Montagewagen
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Anzahl Etagen: 2
Maße Plattform B x T [mm]: 490 x 835
Traglast gesamt [kg]: 250
Bereifung: TPE
Marke: DENIOS classic-line
Maße außen B x T x H [mm]: 525 x 975 x 1010
Durchmesser Rad [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 215
Etagenhöhe 2 [mm]: 835
Fachlast [kg]: 80
Farbe: enzianblau
RAL-Code: 5010
Gewicht [kg]: 28,5
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
525 mm
Tiefe Außen:
975 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
28,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Transportwagen und Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen
,
Etagenwagen
,
Transportwagen
,
Wagen
,
Kommissionierwagen
,
denios-tcl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 2 Böden mit Rand, 985 x 590 mm, Griff gebogen
Denios
258175
ab € 204,33*
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 3 Böden mit Rand, 835 x 490 mm, Griff gebogen
Denios
258187
ab € 221,56*
Ähnlich
Tischwagen DENIOS classic-line, 3 Böden mit Rand, 985 x 590 mm, Griff gebogen
Denios
258186
ab € 242,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen