Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSafe Gefahrstoffdepot D1, mit Türen und 2 Regalböden für Kleingebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-062
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259062
EAN/GTIN:
     4055661022041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
SteelSafe Gefahrstoffdepot D1, mit Türen und 2 Regalböden für Kleingebinde
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
  • integrierte Auffangwanne mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost als Stellebene
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze im Türbereich
  • Schrägdach für optimalen Wasserablauf
  • abschließbar mit Zylinderschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • 1-flügelige Tür, Türanschlag rechts
  • ausgestattet mit 1 Gitterrost und 2 Regalböden
  • Regalböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Lagerkapazität: diverse Kleingebinde
  • Anlieferung fertig montiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: Flügeltür
  • Ausstattung Lagerebenen: 1 Gitterrost, verzinkt, 2 Regalböden, blau
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Türanschlag: rechts
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 850 x 700 x 2000
  • Maße innen B x T x H [mm]: 740 x 670 x 1410
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Sekundärfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7042
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 110
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Breite Innen:
740 mm
Tiefe Innen:
670 mm
Höhe Innen:
1410 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
400 kg
Fachlast:
60 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, SteelSafe, Stahldepot, Securo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,18*
€ 1.241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,53*
€ 1.188,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,53*
€ 1.140,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,37*
€ 1.066,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,39*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,04*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,91*
Zubehör
Denios
259066
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.