Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Türen und 2 x 2 Regalböden für Kleingebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-065
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259065
EAN/GTIN:
     4055661022072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Türen und 2 x 2 Regalböden für Kleingebinde
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
  • integrierte Auffangwanne mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost als Stellebene
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze im Türbereich
  • Schrägdach für optimalen Wasserablauf
  • abschließbar mit Zylinderschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • zwei 1-flügelige Türen, unabhängig voneinander zu öffnen
  • ausgestattet mit 2 Gitterrosten und 4 Regalböden
  • Regalböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Lagerkapazität: diverse Kleingebinde
  • Anlieferung fertig montiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: Flügeltür
  • Ausstattung Lagerebenen: 2 Gitterroste, verzinkt, 4 Regalböden, blau
  • Türausführung: 2 x 1-flügelig
  • Türanschlag: beidseitig
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1700 x 700 x 1800
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1590 x 670 x 1410
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Sekundärfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7042
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 170
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1700 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Innen:
1590 mm
Tiefe Innen:
670 mm
Höhe Innen:
1410 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
60 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, SteelSafe, Stahldepot, Securo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.339,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,46*
€ 1.842,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,16*
€ 1.826,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,40*
€ 1.734,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,29*
€ 1.672,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,75*
€ 1.594,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,05*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,12*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,89*
Zubehör
Denios
259066
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.